Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl blank
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33998
EAN/GTIN:
     4055248079482
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 10 x 20 x 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Stärke:
2,5
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
d2:
20
d1:
10
d:
10 mm
s:
2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9457*
€ 2,31538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6164*
€ 1,92352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.