Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33947
EAN/GTIN:
     4055248079284
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x16 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
8,5
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
16 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3024*
€ 1,54986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.