Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x8, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33942
EAN/GTIN:
     4055248079246
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x8 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
8 mm
dp:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2109*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.