Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 16x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33938
EAN/GTIN:
     4055248079215
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 16x16 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
s:
8
d:
16
l:
16 mm
dp:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7994*
€ 3,33129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.