Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, M 2,5 x 20, 12.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, M 2,5 x 20, 12.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, M 2,5 x 20, 12.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-339263
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN
912
Zylinderschraube
Innensechskant,
DIN 812 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 2,5x20 verzinkt
Weitere Informationen:
b:
20
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
2,5
Gewinde:
M 2,5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Länge:
20
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
912
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
verzinkt
dk:
4,5
Werkstoff:
12.9
s:
2
d:
2,5
l:
20
Durchmesser:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: M, 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.