Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 6,4 x 11 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 6,4 x 11 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 6,4 x 11 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 6,4 x 11 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 433 Scheiben 6,4 x 11 x 1,6, für Zylinderschrauben, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33884
EAN/GTIN:
     4055248079031
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Stahl 140 HV Scheiben - Abmessung: 6,4 x11 x1,6
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,6
Material:
Stahl
d2:
11
d1:
6,4
d:
6 mm
s:
1,6
für Schrauben:
M6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0559*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,0476*
€ 2,43664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.