Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
D 127 Federringe Form A, 14 (14,2x24,1x3), aufgebogen, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-33860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952054208
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A galv. verz. gelb Federringe, aufgebogen Abmessung: A 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
00
Gewicht:
0.601 KGM
Antriebsgröße:
3
Nennmaß:
14
Werkstoff:
Stahl
d2:
24,1
b:
4,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.601 KGM
OBERFLAECHE:
006
DREIDIMENSION:
0.00
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
0.00
Durchmesser:
14 mm
d1:
14,2
d:
14 mm
s:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
24,1 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127-14-Stahl aufgebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.