Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 20 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 20 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 20 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 20 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 20 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-33666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33666
EAN/GTIN:
     4057221334809
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 20x100 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
DIN:
571
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
30
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
100
b:
≥60
k:
13
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3533*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1033*
€ 2,50293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9133*
€ 2,27683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8333*
€ 2,18163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7733*
€ 2,11023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6933*
€ 2,01503
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3533*
€ 1,61043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.