Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-321854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312384
EAN/GTIN:
     4057221994904
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x10
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 6 x 10-T30
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-6-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6078*
€ 3,10328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.