Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 5 x 1000 Messing blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-318925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318925
EAN/GTIN:
     4057223490732
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m5 messing
din 976
~DIN 975 Messing Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Form:
A
Werkstoff:
Messing
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
5
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5, 975-5-1000-Messing-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3323*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4109*
€ 10,00897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0965*
€ 7,25484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1156*
€ 6,08756
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,4423*
€ 5,28634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4023*
€ 5,23874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1423*
€ 4,92934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3323*
€ 3,96544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.