Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-318656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318656
EAN/GTIN:
     4057222631655
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
N:
5
Stärke:
1
Gewicht kg per 100:
0,038
Durchmesser:
5,3
LAENGE:
10
Antriebsgröße:
1
d1:
5,3
d:
5
d2:
10
s:
1
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
5
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0075*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63113*
€ 1,94104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35951*
€ 1,61782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03188*
€ 0,03794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01794*
€ 0,02135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01558*
€ 0,01854
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.