Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M27 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-317166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317166
EAN/GTIN:
     4057221945395
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M27 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
s:
41
Gewinde:
M 27
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,897*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.