Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-317147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317147
EAN/GTIN:
     4055248122188
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 6x90 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12
d:
6
l:
90 mm
k:
4,6
Kreuzschlitz Größe:
3
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1609*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1302*
€ 3,72494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.