Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 18, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 18, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-317055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     317055
EAN/GTIN:
     4055248122119
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x18 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
18 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
18 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0446*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3948*
€ 2,84981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9949*
€ 2,37393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.