Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnschrauben Außensechkant M 16 x 30, 10.9 verzinkt farblos, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 16 x 30, 10.9 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 16 x 30, 10.9 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 16 x 30, 10.9 verzinkt farblos, Vollgewinde
Sperrzahnschrauben Außensechkant M 16 x 30, 10.9 verzinkt farblos, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-315944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315944
EAN/GTIN:
     4057222002721
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m16
sperrzahnschraube
Sperrzahn-Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen unter dem Flansch 16x30 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
s:
22
d:
16
l:
30
k:
11,2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dc:
31
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.650 KGM
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Sicherungsfunktion:
Ja
Gewinde:
M 16
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant Flanschschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3974*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6223*
€ 5,50054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1165*
€ 3,70864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9565*
€ 3,51824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8365*
€ 3,37544
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2852*
€ 2,71939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1281*
€ 2,53244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0381*
€ 2,42534
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,6974*
€ 2,01991
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3974*
€ 1,66291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.