Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-315889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315889
EAN/GTIN:
     4057222231589
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 50 4.6 galv. verzinkt farblos, mit Mutter
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
50
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 8 x 50, Halfe-8-50-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1102*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7302*
€ 2,05894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5702*
€ 1,86854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5202*
€ 1,80904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4502*
€ 1,72574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4002*
€ 1,66624
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1102*
€ 1,32114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.