Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 4,5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-313376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313376
EAN/GTIN:
     4057222201704
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 4,5x25
spenglerdichtschraube
Artikel 88295 A 2 Scheibe 15 - PZ 2 verkupfert Spenglerschrauben Liko-Holzschr.m.Dichtscheibe 15 mm Abmessung: 4,5 x 25 -15
Weitere Informationen:
s:
2
d:
4,5
l:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4x25, spenks-4,5-25-A2-galv. verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0653*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.