Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank
Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank
Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank
Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank
Stockschrauben, M 8 x 110, mit metrischem und Holzschraubengewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-313016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313016
EAN/GTIN:
     4057222568142
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m8 a2
stockschrauben m8
stockschraube
Artikel 88149 A 2 Typ 23 E Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 8 x 110
Weitere Informationen:
d:
8
l:
110
Schlüsselweite:
6
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Grob;Teil
AUSFUEHRUNG:
000
Länge Zoll:
4 1/3
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
110 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-8-110-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8002*
€ 0,95224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.