Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-312966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312966
EAN/GTIN:
     4057221674967
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 180 Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
115 mm
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Haltekraft F1:
175
d mm:
10,6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innenweite:
22
Gewinde:
M 12
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, schra-12-180-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2198*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3498*
€ 12,31626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1698*
€ 12,10206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6398*
€ 11,47136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3298*
€ 11,10246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9298*
€ 10,62646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2198*
€ 8,59156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.