Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-312965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312965
EAN/GTIN:
     4057221674943
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Maschinengewinde, Starke Deckenhaken Typ 48 E 12 x 160 Stahl galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
93 mm
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Haltekraft F1:
175
d mm:
10,6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innenweite:
22
Gewinde:
M 12
Länge:
160 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, schra-12-160-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8754*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2929*
€ 18,19855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9629*
€ 17,80585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7851*
€ 14,02427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0612*
€ 11,97283
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,7754*
€ 10,44273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5854*
€ 10,21663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8754*
€ 8,18173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.