Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312922
EAN/GTIN:
     4057221672635
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Gerade Schraubhaken Typ 4E M5 x 50, mit Maschinengewinde, Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (max.):
20
f:
20
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Grob;Teil
h:
12
Spitze:
Standard
Vollgewinde:
Nein
d:
4,4
l:
50
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindelänge:
35 mm
Kopfform:
Hakenkopf gerade
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schra-5-50-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2392*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5024*
€ 4,16786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.