Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312921
EAN/GTIN:
     4057221672604
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 4x40
schraubhaken
schraubhaken gewinde m4
Gerade Schraubhaken Typ 4E M4 x 40, mit Maschinengewinde, Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tragfähigkeit (max.):
12,5
f:
12,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Grob;Teil
h:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
Standard
Vollgewinde:
Nein
d:
3,5
l:
40
Gewindelänge:
25 mm
Kopfform:
Hakenkopf gerade
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: schra-4-40-Stahl-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,933*
€ 3,49027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.