Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 S
Nord-Lock Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 S
Artikel-Nr.:
     5417F-312786
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1130
EAN/GTIN:
     7330948241535
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 Nord-Lock Scheiben, Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) Abmessung: 24 x39 x3,2
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Nenndurchmesser:
24
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
39
für Gewinde:
M24
Innendurchmesser:
25,3
Werkstoff:
1.4404
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenngröße:
24 mm
Dicke/Stärke:
3,2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,9549*
€ 5,8349*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 5,93*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,1411*
€ 6,092*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,2549*
€ 6,0949*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0949*
€ 7,25293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7649*
€ 6,86023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5249*
€ 6,57463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3549*
€ 6,37233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0949*
€ 6,06293
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2549*
€ 5,06333
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400240000
ab € 2,7425*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450240000
ab € 9,8731*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300240000
ab € 1,2768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.