Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantringe VSK-D 12 x 21,1 x 2,1, Federstahl zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkantringe VSK-D 12 x 21,1 x 2,1, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 12 x 21,1 x 2,1, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 12 x 21,1 x 2,1, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-312711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312711
EAN/GTIN:
     4057222677097
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. bis 8.8, Standardausführung - Abmessung: 12 x21,1 x2,1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,1 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: sperr-12-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,082*
€ 3,66758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.