Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantringe VSK-D 8 x 14 x 1,6, Federstahl zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrkantringe VSK-D 8 x 14 x 1,6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 8 x 14 x 1,6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Sperrkantringe VSK-D 8 x 14 x 1,6, Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-312709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312709
EAN/GTIN:
     4057222677035
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring
Artikel 88130 Federstahl VSK zinklamellenbesch. Sperrkantringe, für Schrauben mit Fkl. bis 8.8, Standardausführung - Abmessung: 8 x14,8 x1,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: sperr-8-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,919*
€ 2,28361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.