Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 6 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 6 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 6 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 6 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 6 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312450
EAN/GTIN:
     4057221996199
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx m6x16
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-TORX Senkkopf 6x16 A2, blank
Weitere Informationen:
a min.:
1
Antriebsgröße:
30
dk:
10,5
b2:
24
b1:
18
Kopfbreite:
10,5
d:
6
l:
16
k:
3
Kopfhöhe:
3
Gewinde:
M 6
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
16 mm
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
6 mm
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-6-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4399*
€ 2,90348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.