Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312443
EAN/GTIN:
     4057221995987
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-TORX Senkkopf 5x40 A2, blank
Weitere Informationen:
b1:
16
Kopfbreite:
9,5
d:
5
l:
40
k:
2,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
2,5
a min.:
0,8
Antriebsgröße:
25
dk:
9,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
40 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.560 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-5-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7751*
€ 3,30237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.