Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312381
EAN/GTIN:
     4057221993884
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 5 x 40-T25
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.590 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-5-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7101*
€ 3,22502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.