Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 5 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312380
EAN/GTIN:
     4057221993853
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m 5 x 35
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m5
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 5 x 35-T25
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
PIN-TORX
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.535 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-5-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7837*
€ 3,3126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.