Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312359
EAN/GTIN:
     4057221993259
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x16
sicherheitsschrauben torx
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 3 x 16-T10
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
PIN-TORX
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-3-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0826*
€ 2,47829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.