Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312357
EAN/GTIN:
     4057221993198
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx m3 x 10
sicherheitsschrauben torx
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 3 x 10-T10
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-3-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.