Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 3 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312355
EAN/GTIN:
     4057221993136
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m3x6 sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 3 x 6-T10
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
PIN-TORX
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.048 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-3-6-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8977*
€ 2,25826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.