Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (PIN-Torx) 5,5 x 50, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (PIN-Torx) 5,5 x 50, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (PIN-Torx) 5,5 x 50, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (PIN-Torx) 5,5 x 50, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (PIN-Torx) 5,5 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312309
EAN/GTIN:
     4057222191494
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-TORX mit Linsenkopf-Blechschraube 5,5x50 A2, blank
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,95
PIN-ISR-Größe:
27
a max.:
1,8
dk:
10,8
s:
27
Kopfbreite:
10,8
d:
5,5
l:
50
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
PIN-TORX
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antriebsgröße:
27
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-5,5-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1156*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.