Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 6 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 6 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 6 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 6 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312256
EAN/GTIN:
     4057222189606
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x20
sicherheitsschrauben m6
sicherheitsschraube innensechskant
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 6x20 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-6-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4588*
€ 2,92597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.