Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312220
EAN/GTIN:
     4057222188401
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 5x25 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-5-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8186*
€ 3,35413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.