Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 36 x 72 x 5 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 36 x 72 x 5 Stahl blank
Scheiben 36 x 72 x 5 Stahl blank
Scheiben 36 x 72 x 5 Stahl blank
Scheiben 36 x 72 x 5 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312002
EAN/GTIN:
     4057222185288
Suchbegriffe:
scheibe-36
Art 88100 ST Art.1 36 x 72 x 5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Durchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Norm:
~134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9561*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5261*
€ 1,81606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3761*
€ 1,63756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2661*
€ 1,50666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2361*
€ 1,47096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1861*
€ 1,41146
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9561*
€ 1,13776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.