Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88090 ST 6kt-Mu. TR24x5xSW 36xL36 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88090 ST 6kt-Mu. TR24x5xSW 36xL36 HP
Art 88090 ST 6kt-Mu. TR24x5xSW 36xL36 HP
Art 88090 ST 6kt-Mu. TR24x5xSW 36xL36 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-310565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310565
EAN/GTIN:
     4057223495782
Suchbegriffe:
trapez-24-Stahl
Art 88090 ST Sechskantmuttern TR24x5xSW 36xL36 HP
Weitere Informationen:
Gewindesteigung (fein):
5
Länge:
36
Höhe:
36
Gewindeart:
Trapezgewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Durchmesser:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5042*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9468*
€ 16,59669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6268*
€ 16,21589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7955*
€ 11,65665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9243*
€ 10,61992
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,4242*
€ 10,0248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1342*
€ 9,6797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5042*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.