Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 16 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-310544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310544
EAN/GTIN:
     4057221971011
Suchbegriffe:
Verbi-16-40-2
Verbindungsmuffen, Rund durchgehendes Innengewinde 16x40 A2, blank
Weitere Informationen:
d1:
16
l:
40
Form:
rund
d2:
25
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Außendurchmesser:
25
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9789*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9592*
€ 7,09145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3992*
€ 6,42505
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7201*
€ 2,04692
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5721*
€ 1,8708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5421*
€ 1,8351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2489*
€ 1,48619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2189*
€ 1,45049
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9789*
€ 1,16489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.