Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 6 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-310538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310538
EAN/GTIN:
     4057221970892
Suchbegriffe:
Verbi-6-25-2
Verbindungsmuffen, Rund durchgehendes Innengewinde 6x25 A2, blank
Weitere Informationen:
Form:
rund
d2:
10
d1:
6
l:
25
Außendurchmesser:
10
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5229*
€ 3,00225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.