Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn
Artikel-Nr.:
     5417F-310428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310428
EAN/GTIN:
     4057222714808
Suchbegriffe:
nut-40-1,5-14 H
Art. 88081 14H galZn 8/M 40x1,5 galZn HP
Weitere Informationen:
Nutenanzahl:
4
t:
3
b:
6
Höhe (m):
7,7
Höhe (h):
12,3
d3:
50
d2:
56
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Durchmesser:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6421*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1021*
€ 9,6415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9621*
€ 9,4749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6421*
€ 9,0941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3821*
€ 8,7847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0721*
€ 8,4158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6421*
€ 6,7141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.