Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 M12x50 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 M12x50 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
DIN 15237 M12x50 3.6, blank Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu
Artikel-Nr.:
     5417F-309831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511222
EAN/GTIN:
     4057223511222
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m12x50
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
l:
50
b:
28
k:
5,2
g:
7
c:
1,2
a:
30
Kopfform:
Klammerkopf
Antrieb:
ohne
d3:
42
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
3.6
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
15237
Weitere Suchbegriffe: tellerschrauben m12x50, tellerschraube, 15237-12-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8251*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7851*
€ 3,31427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5651*
€ 3,05247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4651*
€ 2,93347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3551*
€ 2,80257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2551*
€ 2,68357
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8251*
€ 2,17187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.