Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 6,3 x 19 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 6,3 x 19 A2 blank
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 6,3 x 19 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-309803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309803
EAN/GTIN:
     4057221298606
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 6,3x19 A2, blank, C Senk-Blechschrauben C mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
11,3
d:
6,3
l:
19
k:
3,15
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4464*
€ 2,91122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.