Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 5,5 x 16 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 5,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 5,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309710
EAN/GTIN:
     4057221299924
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 5,5x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Senk-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,6
dk:
10,3
d:
5,5
l:
16
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Form:
F
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.