Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 4,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 4,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 4,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 4,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 4,2 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309596
EAN/GTIN:
     4057221300989
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 4,2x9,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Senk-Blechschrauben C mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,4
d:
4,2
l:
9,5
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Form:
C
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00519*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9017*
€ 2,26302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57176*
€ 1,87039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03125*
€ 0,03719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01498*
€ 0,01783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.