Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 3,5 x 16 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309578
EAN/GTIN:
     4057221300620
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 3,5x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Senk-Blechschrauben C mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,3
d:
3,5
l:
16
k:
2,35
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Form:
C
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00844*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0617*
€ 2,45342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71218*
€ 2,03749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03936*
€ 0,04684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02102*
€ 0,02501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01696*
€ 0,02018
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.