Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309570
EAN/GTIN:
     4055248121914
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 2,9x9,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Senk-Blechschrauben C mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
2,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
d:
2,9
l:
9,5
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Form:
C
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00639*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99017*
€ 2,3683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63696*
€ 1,94798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01727*
€ 0,02055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.