Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 65 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 65 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 65 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 65 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309328
EAN/GTIN:
     4057222748438
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 16x65 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
17
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
16
l:
65
b:
28
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
65 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: sechskant-passschraube m16, din en 14399-8, 14399-16-65-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2874*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3667*
€ 12,33637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7024*
€ 9,16586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5359*
€ 7,77772
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,6874*
€ 6,76801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5974*
€ 6,66091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3274*
€ 6,33961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2874*
€ 5,10201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.