Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 60 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 60 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 60 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 60 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309327
EAN/GTIN:
     4057222748421
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 16x60 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
ds:
17
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
16
l:
60
b:
28
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: sechskant-passschraube m16x60, din en 14399-8, sechskant-passschraube m16, 14399-16-60-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1058*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9909*
€ 11,88917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4018*
€ 8,80814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2499*
€ 7,43738
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,4358*
€ 6,4686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3458*
€ 6,3615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0858*
€ 6,0521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1058*
€ 4,8859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.