Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 50 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 50 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-8 HV-Sechskant-Paßschrauben Typ H 16 x 50 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309325
EAN/GTIN:
     4057222748407
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399 16x50 10 / 10.9, feuerverzinkt, H Sechskant-Paßschrauben mit großer SW für HV-Verbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Außensechskant
ds:
17
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
16
l:
50
b:
28
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Typ:
H
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-8
Weitere Suchbegriffe: sechskant-passschraube m16, din en 14399-8, 14399-16-50-10 / 10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3857*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5177*
€ 10,13606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1054*
€ 7,26543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1668*
€ 6,14849
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,4957*
€ 5,34988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4357*
€ 5,27848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1757*
€ 4,96908
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3857*
€ 4,02898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.