Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 190 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 190 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 190 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952699553
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399 16x190 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Verbindungen Fab. -AF-, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -AF-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
s:
27
d:
16
l:
190
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
AF
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
190 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 14399-16-190
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9324*
€ 7,2569*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,1354*
€ 7,3054*
6 Tage
225
3
€ 4,90*
ab € 6,1675*
€ 8,7475*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,4914*
€ 10,5814*
5 Tage
225
1
€ 5,99*
ab € 7,8581*
€ 11,1564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2569*
€ 8,63571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3204*
€ 6,33128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3878*
€ 5,22148
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,8124*
€ 4,53676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7824*
€ 4,50106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5824*
€ 4,26306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9324*
€ 3,48956
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.